Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrgerüst Protec XXL, 200 kg/m-², TÜV-geprüft, gebremste Rollen, L 2000 x B 1400 x H 10300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-402431
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     945174
EAN/GTIN:
     4009199945174
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Das Alu-Fahrgerüst XXL von ProTec wurde mit einer extra grossen Arbeitsfläche konzipiert für effizientes Arbeiten. Es erleichtert Heim- und Handwerkern das Arbeiten in grossen Arbeitshöhen von bis zu 12,3 Metern.

Mit dem GuardMatic-System von dem Geländerrahmen des Alu-Fahrgerüstes setzen Sie auf hohe Sicherheitsstandards. Denn das System sorgt für eine zuverlässigeAbsturzsicherung. Auch die 6-Punkte-Fixierung des Gerüstes unterstützt die Stabilität und somit auch die Sicherheit. Der Innenaufstieg wird Ihnen durch die rutschhemmenden profilierten Sprossen erleichtert und ein Abrutschen verhindert.Auch die wetterfesten und rutschhemmenden Belagbühnen sorgen für das Extra an Nutzungskomfort. Die Belagbühnen sind bei der XXL Variante gegenüber der normalen Variante breiter gestaltet und haben dadurch mehr Platz für Arbeitsmaterialen und Bewegungsfreiraum. Sie umfassen eine Breite von 2 Metern und eine Länge von 1200 mm, wobei sie sich in einem Abstand von 2 Metern montieren lassen.Vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der Aufbau stets abgesichert durch den Geländerrahmen. Zusätzlich punktet das massive Alu-Fahrgerüst durch seine höhenverstellbaren, gebremsten Rollen die eine flexible Nutzung ermöglichen und das Gerüst ohne Aufwand von A nach B schieben lässt.

Das silberne Alu-Fahrgerüst von ProTec ist in verschiedenen Varianten erhältlich und mit bis zu 200 kg je Quadratmeter belastbar. Sie können dabei zwischen 10 verschiedenen Arbeitshöhen von 2,9 bis 12,3 Metern wählen. Ab einer Arbeitshöhe von 6,3 Metern sorgt ein leicht zu montierender Ausleger für zusätzliche Sicherheit.

Wichtige Details:

  • Massives Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen fürHeim- und Handwerker
  • Extra grosse Arbeitsfläche
  • Guard-Matic-System sorgt für eine 6-Punkt-Fixierung und zusätzliche Stabilität durch die integrierten Diagonalen
  • Rutschhemmenden profilierte Sprossen für einen sicheren Innenaufstieg
  • Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen
  • Höhenverstellbare, gebremste Rollen für einen leichten Transport
  • TüV-geprüft
  • Belastbarkeit: 200 kg/m
  • Masse: L 2000 x B 1400 x H 2900-12300 mm
  • Farbe: Silber
  • Ausführungen:
    • Arbeitshöhe: 2,9 m, Standhöhe 0,9 m, Gerüsthöhe: 2,35 m
    • Arbeitshöhe: 4,3 m, Standhöhe 2,3 m, Gerüsthöhe: 3,45 m
    • Arbeitshöhe: 5,3 m,Standhöhe 3,3 m, Gerüsthöhe: 4,45 m
    • Arbeitshöhe: 6,3 m,Standhöhe 4,3 m, Gerüsthöhe: 5,45 m
    • Arbeitshöhe: 7,3 m,Standhöhe 5,3 m, Gerüsthöhe: 6,45 m
    • Arbeitshöhe: 8,3 m,Standhöhe 6,3 m, Gerüsthöhe: 7,45 m
    • Arbeitshöhe: 9,3 m,Standhöhe 7,3 m, Gerüsthöhe: 8,45 m
    • Arbeitshöhe: 10,3 m, Standhöhe 8,3 m, Gerüsthöhe: 9,45 m
    • Arbeitshöhe: 11,3 m, Standhöhe 9,3 m, Gerüsthöhe: 10,45 m
    • Arbeitshöhe: 12,3 m,Standhöhe 10,3 m, Gerüsthöhe: 11,45 m
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
silber
Norm:
EN 1004
Geländer:
Ja
Traglast:
200 kg
Klappbar:
Ja
Standhöhe:
8300 mm
Höhe:
10300 mm
Gewicht:
287,6 kg
Breite:
1400 mm
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, rollengerüst arbeitshöhe2,5m, 402431, 402431-SW81, Fahrgerüste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.586,70*
€ 2.753,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.288,64*
€ 3.477,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.599,64*
€ 3.790,47*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 4.190,35*
€ 4.378,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 4.289,66*
€ 4.493,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.493,65*
€ 5.347,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.453,05*
€ 5.299,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.345,18*
€ 5.170,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.304,20*
€ 5.122,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.289,66*
€ 5.104,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.