Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügel,f. Winkelrahmen,HxB 600x805mm,Stahl vzkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244087
244087
244087
Artikel-Nr.:
     711-244087
Herst.-Nr.:
     GSTK600805C
EAN/GTIN:
     4260633271352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Winkelrahmen
fahrgestell für behälter
Schiebebügel für Winkelrahmen
  • Höhe x Breite 600 x 805 mm
  • Aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Schrauben

Suchbegriffe:
Griff, Griffstange, Aufsetzrahmen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Winkelrahmen
Höhe:
600 mm
Breite:
805 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Befestigungsart:
Schrauben
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Griff, Griffstange, Aufsetzrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,50*
€ 40,08*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,37*
€ 40,65*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,52*
€ 62,52*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,17*
€ 66,00*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 70,77*
€ 87,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.