Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 615x415mm,Plattform durchbrochen,Kunststoffplatte,m. Abrollrand,blau,4 Lenkrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244057
244057
Artikel-Nr.:
     711-244057
Herst.-Nr.:
     M410610ABS5017RBLB7
EAN/GTIN:
     4260507757784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 615 x 415 mm
  • Maßlich auf Euronormboxen abgestimmt
  • Plattform durchbrochen
  • Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand
  • Konstruktion in blau
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Rollplatte, Transportroller, Rollwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
250 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
615 mm
Ladeflächenbreite:
415 mm
Plattform:
durchbrochen
Material Plattform:
Kunststoff
Plattform Ausstattung:
Abrollrand
Farbe:
blau
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
100 mm
Gewicht:
3.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, transportroller eurobehälter, Rollplatte, Transportroller, Rollwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 47,92*
€ 63,17*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 48,06*
€ 63,19*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 64,95*
€ 80,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.