Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen,Tragl. 150kg,2 Etage(n),Drahtgitterboden,vzkt.,PU-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244051
244051
244051
Artikel-Nr.:
     711-244051
Herst.-Nr.:
     KW26251297W3100J3
EAN/GTIN:
     4260633278306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen
Kommissionierwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 2 Etage(n), Drahtgitterboden
  • Höhe x Länge x Breite 1625 x 1330 x 660 mm
  • Aufbauten: 2 Wände (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahlrohr galvanisch blau verzinkt
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung auf Polyamid-Felge

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kommissionierwagen
Traglast:
150 kg
Höhe:
1625 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Drahtgitterboden
Traglast Etage:
75 kg
Länge:
1330 mm
Breite:
660 mm
Bereifung:
Polyurethan
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Material:
Stahlrohr
Maschenweite Seiten:
50 x 50 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Aufbauten:
2 Wände (Drahtgitter)
Schiebebügel:
2 Stück
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Polyamid
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
34.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Handwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,83*
€ 602,49*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 510,91*
€ 602,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,51*
€ 716,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,51*
€ 709,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,00*
€ 683,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,49*
€ 658,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,91*
€ 607,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.