Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenngitter,f. Ballwagen,L 840mm,f. Ballwagen,Stahl vzkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244041
244041
Artikel-Nr.:
     711-244041
Herst.-Nr.:
     BW1040TWGC
EAN/GTIN:
     4260507754158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollbehälter
Sport-Geräteaufbewahrung
esb rollbehälter
Trenngitter für Ballwagen
  • Länge 840 mm
  • Für Ballwagen
  • Aus Stahl galvanisch blau verzinkt

Suchbegriffe:
Trenngitter, Trennbügel, Trennwand

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Zubehör
Behältertyp:
Zubehör
Wagentyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Ballwagen
Länge:
840 mm
Breite:
580 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Trenngitter, Trennbügel, Trennwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,58*
€ 46,67*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,13*
€ 53,67*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 47,64*
€ 61,61*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 60,72*
€ 77,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.