Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1860x680x500mm,Nutz H 1645mm,3 Gitterwände,Tür,Dach,Stahl,vzkt.,Drahtgitterplatte,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244021
244021
244021
244021
Artikel-Nr.:
     711-244021
Herst.-Nr.:
     S5460640FC057
EAN/GTIN:
     4260633272434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
drahtgitterwagen
Sicherheitsrollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1860 x 680 x 500 mm
  • Nutzhöhe 1645 mm
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Dach
  • Gestell aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Plattform aus Drahtgitter
  • 4 Lenkrollen
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Gitterwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Sicherheitsrollbehälter
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Dach
Traglast:
500 kg
Höhe:
1860 mm
Länge:
680 mm
Breite:
500 mm
Nutzhöhe:
1645 mm
Plattform:
durchbrochen
Material Plattform:
Drahtgitter
Oberfläche Plattform:
galvanisch verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
100 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen Feststeller // Fußschutz
Gewicht:
39.75 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,18*
€ 444,08*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 378,78*
€ 444,10*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 538,36*
€ 622,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,16*
€ 740,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,93*
€ 735,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,27*
€ 708,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,99*
€ 684,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,36*
€ 640,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD460ORKFC001
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.