Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1890x880x725mm,Nutz H 1615mm,3 Gitterwände,Tür,1 Boden,Dach,Stahl,vzkt.,Stahlplatte,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244017
244017
Artikel-Nr.:
     711-244017
Herst.-Nr.:
     N5730815CC1Z646
EAN/GTIN:
     4260474941742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Sicherheitsrollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1890 x 880 x 725 mm
  • Nutzhöhe 1615 mm
  • Maßlich auf Euronormboxen abgestimmt
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, 1 Boden, Dach
  • 1 x Drahtgitterboden
  • Gestell aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Plattform aus Stahl mit Federtechnik
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Elastik-Bereifung

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gitterwagen, Handtransportwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Serie:
nestainer®
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Sicherheitsrollbehälter
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, 1 Boden, Dach
Traglast:
500 kg
Höhe:
1890 mm
Länge:
880 mm
Breite:
725 mm
Nutzhöhe:
1615 mm
nestbar:
ja
Plattform:
durchbrochen
Material Plattform:
Stahl
Oberfläche Plattform:
galvanisch verzinkt
Plattform Ausstattung:
Federtechnik
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
Böden- / Ebenentyp:
Drahtgitterboden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Rad-Ø:
125 mm
Euronorm:
ja
Deckel:
ja
Gewicht:
70.8 kg
Weitere Suchbegriffe: esb rollbehälter, drahtgitterwagen, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Handtransportwagen, Rollgitterbox, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,65*
€ 773,99*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 807,15*
€ 932,23*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,23*
€ 1.109,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,58*
€ 1.095,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,80*
€ 1.046,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,24*
€ 1.010,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,15*
€ 960,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 37,42*
Zubehör
ESB Systembau
F73F05PEF37046
ab € 53,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.