Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskoffer,HxBxT 50x335x240mm,6 Fächer,Koffer Stahlblech/Kästen Kunststoff,Koffer RAL7035,Kästen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243832
243832
243832
243832
Artikel-Nr.:
     711-243832
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     88609
EAN/GTIN:
     4050049886093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 335 x 240 mm
  • 6 Fächer
  • Verschließbar mit 2 Spannverschlüssen
  • Ausgestattet mit herausnehmbarer Unterteilung mit gleich langen Fächern
  • Mit Tragegriff
  • Koffer aus Stahlblech / Kästen aus Kunststoff
  • Koffer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Kästen in schwarz

Suchbegriffe:
Kleinteile-Behälter, Kleinteilekoffer, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Sortierbox, Sortierkasten, Sortierkoffer, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Behältertyp:
Sortimentskoffer
Höhe:
50 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
240 mm
Fächer:
6 Stück
Material:
Stahl/Kunststoff
Material Koffer:
Stahlblech
Material Kasten:
Kunststoff
Kasten/Koffer Ausstattung:
Unterteilung, gleich lange Fächer
Griff:
Tragegriff
Schließsystem:
2 Spannverschlüsse
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Koffer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Kasten:
schwarz
Farbe:
schwarz/grau
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 6 fächer, sortierkasten, Kleinteile-Behälter, Kleinteilekoffer, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Sortierbox, Sortierkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.