Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskoffer,HxBxT 50x335x240mm,Stahlblech,Koffer RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243825
243825
243825
243825
Artikel-Nr.:
     711-243825
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     88505
EAN/GTIN:
     4050049885058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 335 x 240 mm
  • Verschließbar mit 2 Spannverschlüssen
  • Mit Tragegriff
  • Koffer aus Stahlblech
  • Koffer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Kleinteile-Behälter, Kleinteilekoffer, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Sortierbox, Sortierkasten, Sortierkoffer, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Behältertyp:
Sortimentskoffer
Höhe:
50 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
240 mm
Material:
Stahlblech
Material Koffer:
Stahlblech
Kasten/Koffer Ausstattung:
ohne Ausstattung
Griff:
Tragegriff
Schließsystem:
2 Spannverschlüsse
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Koffer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
1.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten, Kleinteile-Behälter, Kleinteilekoffer, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Sortierbox, Sortierkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.