Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 250kg,Ø 125mm,Naben L 50mm,PU-Bereifung,Doppelkugellager,Felge Alu,Fadenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243563
243563
Artikel-Nr.:
     711-243563
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     125AAB5D39
EAN/GTIN:
     4260565396871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Einbaurad
  • Traglast 250 kg
  • Durchmesser 125 mm
  • Naben Länge 50 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Nabe mit Doppelkugellager
  • Felge aus Aluminium
  • Felge mit Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
250 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Doppelkugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
ja
Länge Nabe:
50 mm
Gewicht:
0.47 kg
Weitere Suchbegriffe: Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 13,56*
€ 18,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 20,33*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 35,13*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.