Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 300kg,Elastik-Bereifung,Doppelkugellager,Ø 125mm,Felge Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243422
243422
Artikel-Nr.:
     711-243422
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     125BAF4D0N
EAN/GTIN:
     4260475218119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Gummirolle
Einbaurad
  • Traglast 300 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Nabe mit Doppelkugellager
  • Durchmesser 125 mm
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
300 kg
Bereifung:
Elastik
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Doppelkugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
0.773 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirollen 200/50/140, polyurethan reifen, Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Elastik-Rad, Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 13,97*
€ 19,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 26,05*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 36,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.