Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 200kg,Ø 125mm,PU-Bereifung,Rollenlager,Felge Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243242
243242
Artikel-Nr.:
     711-243242
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     125N2U6Q0N
EAN/GTIN:
     4260565391296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Einbaurad
  • Traglast 200 kg
  • Durchmesser 125 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
200 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
0.37 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyamidrad pu-lauffläche, polyurethan reifen, Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Rad
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 13,11*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 13,43*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 16,13*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 28,60*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.