Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad,Tragl. 150kg,Ø 100mm,PU-Bereifung,Rollenlager,Felge Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243240
243240
Artikel-Nr.:
     711-243240
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     100N2U6Q0N
EAN/GTIN:
     4260565391289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Einbaurad
  • Traglast 150 kg
  • Durchmesser 100 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
150 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyamidrad pu-lauffläche, polyurethan reifen, Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 10,21*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 10,60*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 24,57*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.