Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,6l,feuchtigkeitsspendend,dermatologisch getestet,Geruch neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243101
243101
Artikel-Nr.:
     711-243101
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     1700529
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlotion
Handschutzlotion
Hautschutzemulsion
Hautschutzlotion
Inhalt 0,6 l
  • Feuchtigkeitsspendend und dermatologisch getestet
  • Geruch neutral
  • pH-Wert 7

Suchbegriffe:
Handlotion, Creme

Weitere Informationen:
Marke:
CWS
Serie:
PureLine
Sozialraumausstattung:
Zubehör
Spendertyp:
Zubehör
Inhalt:
0.6 l
pH-Wert:
7
Seife Eigenschaft:
feuchtigkeitsspendend, dermatologisch getestet
Geruch:
neutral
Gewicht:
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: cws handlotion, handlotion, Creme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
720
6
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 22,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 16,71*
€ 22,92*
Lager 711
102
6
Frei Haus
ab € 30,30334*
€ 38,09334*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,09334*
€ 45,33107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20334*
€ 44,27197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18334*
€ 43,05817
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30334*
€ 36,06097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 228,56004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.