Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch hvst. Konferenztisch,HxBxT 640-1300x1600x800mm,fassförmig,T-Fuß RAL9005,Platte dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242762
242762
242762
Artikel-Nr.:
     711-242762
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WEM2016-00000045
EAN/GTIN:
     5900978684835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800
besprechungstisch
Elektrisch höhenverstellbarer Konferenztisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 640 - 1300 x 1600 x 800 mm
  • Form fassförmig
  • T-Fußgestell in RAL9005 Tiefschwarz
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor MS Slate
  • Plattenstärke 25 mm
  • Höhenverstellung über Elektromotor mit Handschalter
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Konferenztisch, Besprechungstisch, Bürotisch, Büro-Tisch, höhenverstellbarer Tisch

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
eModel 2.0
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Konferenztisch
Höhe:
640-1300 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800-900 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
T-Fußgestell
Plattenform:
fassförmig
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Elektromotor mit Handschalter
Memoryfunktion:
nein
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
dunkelgrau
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Steckertyp:
Eurostecker
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
84.4 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE67375767
Weitere Suchbegriffe: nowy styl besprechungstisch, Bürotisch, Büro-Tisch, höhenverstellbarer Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 879,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,17*
€ 1.208,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,89*
€ 1.119,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,27*
€ 1.079,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,37*
€ 1.046,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.