Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator,HxBxT 200x184x48mm,akustisch,optisch,Kunststoff/Santopren-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242425
242425
Artikel-Nr.:
     711-242425
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-8630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
defibrillator halbautomat
aed defibrillator
Defibrillator, halbautomatisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 184 x 48 mm
  • Temperaturbeständig von 0 °C bis +50 °C
  • Akustisch und optisch
  • Energieauswahl für Erwachsene: Schock 1: 150 J, Schock 2: 150 J, Schock 3: 200 J, für Kinder: Schock 1: 50 J, Schock 2: 50 J, Schock 3: 50 J
  • Schockmethode: MIL-STD-810F Methode 516.5, Verfahren (40G)
  • Gehäuse aus Kunststoff/Santopren mit Elektroden aus Hydrogel, Silber, Aluminium, Polyester
  • Schutzart IP56: Staubablagerung, starkes Strahlwasser
  • Speichert 90 Minuten EKG und Ereignis-Dokumentation
  • Mit Pad-Pak™ Batterie- und Elektrodenkassette
  • Bestellhinweis: Inbetriebnahme gem § 10 MPBetreibG enthalten

Suchbegriffe:
Defibrillator, Erste-Hilfe

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Defibrillator
Defibrillatortyp:
halbautomatisch
Höhe:
200 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
48 mm
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +50 °C
Alarm:
Akustisch, optisch
Energieauswahl Erwachsene:
Schock 1: 150 J, Schock 2: 150 J, Schock 3: 200 J
Energieauswahl Kinder:
Schock 1: 50 J, Schock 2: 50 J, Schock 3: 50 J
Schockmethode:
MIL-STD-810F Methode 516.5, Verfahren (40G)
Material Gehäuse:
Kunststoff/Santopren
Material Elektroden:
Hydrogel, Silber, Aluminium, Polyester
IP Schutzart:
56: Staubablagerung, starkes Strahlwasser
Speicher:
90 Min. EGK, Ereignis-Doku
Spannungsversorgung:
Pad-Pak™ Batterie-/Elektrodenkassette
Bestellhinweis:
Inbetriebnahme enthalten
Gewicht:
1.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.460,11*
€ 1.656,30*
Lager 711
23 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.957,16*
€ 2.144,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.144,20*
€ 2.551,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.121,99*
€ 2.525,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.044,41*
€ 2.432,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.997,33*
€ 2.376,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.957,16*
€ 2.329,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.