Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuchrolle,200 Tücher,LxB 300x250mm,Rollen L 60m,perforiert,Zellulose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
242397
242397
242397
Artikel-Nr.:
     711-242397
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     54200
EAN/GTIN:
     4052469012410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haut-Pflegetücher
Hautpflege-Tücher
Hautpflegetücher
Hautreinigungstuch
Wischtuchrolle
  • Geeignet sowohl für die Reinigung von Werkzeugen und Maschinen als auch, durch die weiche Oberfläche, ideal für Gesicht und Hände
  • 200 Tücher, Länge x Breite 300 x 250 mm
  • Rollen Länge x Breite 60 m x 250 mm
  • zur einfachen Entnahme alle 300 mm perforiert
  • Beständig gegen Lösungsmittel
  • Aus recycelter Zellulose
  • Ausführung saugstark, sehr nass- und reißfest

Suchbegriffe:
Wischtuch, Recycling-Wischtuch, Putzpapier, Tuch, Putztuch, Reinigungstuch, Sorbent

Weitere Informationen:
Reinigungstyp:
Wischtuch
geeignet für (Anwendung):
Reinigung von Arbeitsmaterial und Hände
Tücher Anzahl:
200 Stück
Beständigkeit:
gegen Lösungsmittel
Tuch Eigenschaft:
saugstark, sehr nass- und reißfest
Länge Schwamm/Tuch:
300 mm
Breite Schwamm/Tuch:
250 mm
perforiert:
ja
Perforationsabstand:
300 mm
Rollenlänge:
60 m
Rollenbreite:
250 mm
Material:
Zellulose
Gewicht:
7.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
pro Rolle
Frei Haus
ab € 104,90*
€ 138,11*
Lager 711
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 147,07*
€ 193,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 193,16*
€ 229,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 192,94*
€ 229,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,05*
€ 226,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,47*
€ 217,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,07*
€ 175,01
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 24,51167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.