Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,50l,HxØ 515x380mm,Schienenmontage,gelocht,Korpus feuerverzinkt/pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242212
242212
242212
242212
242212
242212
242212
Artikel-Nr.:
     711-242212
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7039-65PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Inhalt 50 l
  • Höhe x Durchmesser 515 x 380 mm
  • Zur Montage mit angeschweißter Befestigungsschiene
  • Mit Deckelscheibe
  • Einwurföffnung 150 mm Durchmesser
  • Wandkonstruktion gelocht im Schilfdesign
  • Korpus aus Stahl feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Bodenkonstruktion gelocht
  • Lieferumfang: Dreikantschlüssel

Suchbegriffe:
Rundbehälter, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Aufstellung/Montage:
Befestigungsschiene
Inhalt:
50 l
Höhe:
515 mm
Durchmesser:
380 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
feuerverzinkt // pulverbeschichtet
Bodenkonstruktion:
gelocht
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Deckelscheibe
Durchmesser Einwurföffnung:
150 mm
Schließsystem:
Dreikantschloss
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
gelocht
Lieferumfang:
Dreikantschlüssel
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Rundbehälter, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,71*
€ 472,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,08*
€ 467,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,64*
€ 448,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,08*
€ 370,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.