Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,50l,Wand/Pfosten,Korpus feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242185
242185
Artikel-Nr.:
     711-242185
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7039-20PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler Befestigungsschiene
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 50 l
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Mit Deckelscheibe
  • Nach Entriegelung aufstellbar
  • Einwurföffnung 150 mm Durchmesser
  • Boden gelocht
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Verschließbar mit Dreikant-Hakenschloss
  • Korpus aus Stahl feuerverzinkt
  • Lieferumfang: Dreikantschlüssel

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Inhalt:
50 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Durchmesser Einwurföffnung:
150 mm
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Deckelscheibe
Deckel Funktion:
aufstellbar
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
ja
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Schließsystem:
Dreikant-Hakenschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
feuerverzinkt
Bodenkonstruktion:
gelocht
Lieferumfang:
Dreikantschlüssel
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen 50l, abfallsammler befestigungsschiene, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,90*
€ 190,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,82*
€ 197,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,97*
€ 198,38*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,22*
€ 205,90*
Lager 711
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 253,90*
€ 319,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7038-01
ab € 31,49*
Zubehör
Metallwerke Renner
7039-01
ab € 38,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.