Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,50l,HxBxT 550x440x440mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242184
242184
Artikel-Nr.:
     711-242184
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7007-40PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Inhalt 50 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 550 x 440 x 440 mm
  • Mit Deckelscheibe mit Aschereinsatz
  • Boden gelocht
  • Innenbehälter aus Stahl feuerverzinkt
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Korpus aus Stahl feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
  • Lieferumfang: Dreikantschlüssel, Aufkleber-Symbol "Zigarette"

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Inhalt:
50 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
550 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
440 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Deckelscheibe mit Aschereinsatz
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
feuerverzinkt
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
feuerverzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
schwarzgrau // RAL7021
Bodenkonstruktion:
gelocht
Lieferumfang:
Dreikantschlüssel, Aufkleber-Symbol "Zigarette"
Gewicht:
25.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 779,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,39*
€ 1.141,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,27*
€ 1.126,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,17*
€ 1.054,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,83*
€ 1.002,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,93*
€ 928,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.