Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,60l,HxBxT 780x460x460mm,Boden,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242183
242183
Artikel-Nr.:
     711-242183
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7007-35PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 780 x 460 x 460 mm
  • Boden, zum Schrauben
  • Mit Deckelscheibe mit Aschereinsatz
  • Boden gelocht
  • Innenbehälter aus Stahl feuerverzinkt
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Korpus aus Stahl feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
  • Lieferumfang: Dreikantschlüssel, Aufkleber-Symbol "Zigarette"

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Inhalt:
60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
780 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
460 mm
Befestigungsart:
zum Schrauben
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Deckelscheibe mit Aschereinsatz
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
feuerverzinkt
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
feuerverzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
schwarzgrau // RAL7021
Bodenkonstruktion:
gelocht
Lieferumfang:
Dreikantschlüssel, Aufkleber-Symbol "Zigarette"
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, außenabfallbehälter 60 l stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 891,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,36*
€ 1.293,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,21*
€ 1.275,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,37*
€ 1.191,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,66*
€ 1.136,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,75*
€ 1.061,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.