Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1800x1185x500mm,4x5 Fächer,Zyl.-Schl.,Korpus RAL7035,Front RAL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241997
241997
241997
Artikel-Nr.:
     711-241997
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     X-520546
EAN/GTIN:
     4061815857476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1185 x 500 mm
  • Mit 20 Fächern, Aufteilung 4x5
  • Flügeltür
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit elektrostatischer Pulverbeschichtung in RAL1018 Zinkgelb
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank

Weitere Informationen:
Serie:
ClassiX
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1800 mm
Breite:
1185 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
20 Stück
Aufteilung Fächer:
4x5
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
zinkgelb // RAL1018
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
75.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, lüllmann 20 fächer schließfachschrank, schließfach schrank, schließfachschrank 20 fächer, Fächerschrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlkleiderschrank, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 777,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,93*
€ 1.072,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,52*
€ 1.069,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,21*
€ 1.021,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,65*
€ 982,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,19*
€ 924,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüllmann
X-524155
ab € 247,67*
Zubehör
Lüllmann
X-524255
ab € 247,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.