Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer,Breite 100mm,Höhe 60mm,Länge 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241718
241718
241718
241718
241718
Artikel-Nr.:
     711-241718
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     505003001
EAN/GTIN:
     7612206139472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Digital-Infrarot-Thermometer
- Messbereich: -40 C° bis 580 C° / -40 F° bis 1076 F°
- Umschaltbar zwischen C° / F°
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Datenhaltefunktion
- Automatische Abschaltung nach 60 Sekunde
- Laserklasse II
- 9V Batterie (6F22/6LR61)

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Mess- und Prüfwerkzeug
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
220 mm
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.