Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.5t Garagen-Wagenheber (MY21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241579
241579
Artikel-Nr.:
     711-241579
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3981-NE
EAN/GTIN:
     7612206147217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
Hydraulischer Werkstatt-
Rangierwagenheber, 2.5 t
- Doppelkolben-Pumpsystem für
schnelles Anheben
- Hubhöhe von 100 - 460 mm
- Seitenplatten aus
anodisiertem Aluminium
- Hubarm aus massivem Stahl
- Pumphebel mit gummiertem
Fahrzeugschutz
- Spezial-Stahl-Fixräder
- 2 Trag- und Manövriergriffe
- Gewicht: 26 kg


Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Hebezeug
Breite:
292 mm
Höhe:
170 mm
Länge:
650 mm
Gewicht:
28.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,36*
€ 546,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,47*
€ 537,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,44*
€ 506,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,44*
€ 489,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,12*
€ 457,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.