Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBILIO Doppelhaken 35mm,abgewinkelte Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241475
241475
Artikel-Nr.:
     711-241475
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     145112035
EAN/GTIN:
     7612206120883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
MOBILIO, hochwertige und moderne Werkstattmöbel-Serie im praktischen Baukastensystem. Wählen Sie aus einer Vielzahl vorkonfigurierten Modulen und stellen Sie sich Ihre Betriebseinrichtung einfach und unkompliziert selbst zusammen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung.
Doppel-Haken mit abgewinkelter Spitze, 35 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Höhe:
35 mm
Länge:
60 mm
Breite:
58 mm
Gewicht:
0.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.