Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBILIO Edelstahl 430-Arbeitsplatte,für 3964-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241465
241465
241465
241465
Artikel-Nr.:
     711-241465
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-23
EAN/GTIN:
     7612206116626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
MOBILIO, hochwertige und moderne Werkstattmöbel-Serie im praktischen Baukastensystem. Wählen Sie aus einer Vielzahl vorkonfigurierten Modulen und stellen Sie sich Ihre Betriebseinrichtung einfach und unkompliziert selbst zusammen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung.
Edelstahl 43
Dichte: 7,7 g/cm3
Ferritischer Stahl
Chromgehalt von 17%
Gute Korrisionsbeständigkeit
Gute Polierfähigkeit
Gute Beständigkeit gegen Wasser,
Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit
Gute Beständigkeit gegen
schwache organische und
anorganische Säuren und Laugen

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Höhe:
386 mm
Länge:
865 mm
Breite:
865 mm
Gewicht:
18.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,44*
€ 476,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,29*
€ 470,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,05*
€ 459,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,02*
€ 447,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,15*
€ 398,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.