Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBILIO Buche Multiplex-Arbeitsplatte,2041mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241460
241460
241460
241460
Artikel-Nr.:
     711-241460
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-18
EAN/GTIN:
     7612206116572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
MOBILIO, hochwertige und moderne Werkstattmöbel-Serie im praktischen Baukastensystem. Wählen Sie aus einer Vielzahl vorkonfigurierten Modulen und stellen Sie sich Ihre Betriebseinrichtung einfach und unkompliziert selbst zusammen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung.
Buche-Multiplex
Aus mehreren Lagen Schälfurniere
(mit Klebstoff verbunden)
Furniere sind kreuzweise verlegt
Material: Buchenholz
Hohe Festigkeit & Formstabilität
Natürliche Optik

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Höhe:
50 mm
Länge:
2050 mm
Breite:
480 mm
Gewicht:
24.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,42*
€ 458,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,35*
€ 451,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,27*
€ 441,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,40*
€ 426,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,12*
€ 382,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.