Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBILIO Unterschrank,mit Abfalleimer und Papierhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241452
241452
241452
241452
Artikel-Nr.:
     711-241452
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-11
EAN/GTIN:
     7612206113861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
MOBILIO, hochwertige und moderne Werkstattmöbel-Serie im praktischen Baukastensystem. Wählen Sie aus einer Vielzahl vorkonfigurierten Modulen und stellen Sie sich Ihre Betriebseinrichtung einfach und unkompliziert selbst zusammen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Höhe:
910 mm
Länge:
680 mm
Breite:
458 mm
Farbe:
tiefschwarz/weißaluminium // RAL9005/RAL9006
Gewicht:
39.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,99*
€ 849,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,26*
€ 835,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,89*
€ 784,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,90*
€ 741,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,74*
€ 667,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.