Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Start-Booster 12V 24Ah 950/2500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241048
241048
241048
Artikel-Nr.:
     711-241048
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     31305
EAN/GTIN:
     7612206107761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
Professioneller Start-Booster 12 V 24 Ah
2500 A Spitzenstrom, 950 A Startstrom, 12 VDC / 1.5 Ah Ladekapazität, in stoßfestem ABS-Gehäuse, mit vollisolierten Messing-Klemmen, extra lange Kabel 160 cm, gasdichte Blei-/Kalzium-Batterien, inklusive Kabel für Zigarettenanzünder, integrierte 500 A Sicherung gegen Überlast/Kurzschluss.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Länge:
350 mm
Höhe:
330 mm
Breite:
170 mm
Gewicht:
12.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,77*
€ 581,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,11*
€ 572,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,73*
€ 561,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,29*
€ 539,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,93*
€ 487,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.