Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlabdeckung Top für BT900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240819
240819
Artikel-Nr.:
     711-240819
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     191505005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
Edelstahlabdeckung Top für BT900
- Leicht zu pflegen und zu reinigende Oberfläche
- Rostfreier Inox Stahl
- Als Abdeckhaube für Schichtholz Multiplex Platte
- 920 x 471 x 30 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
470 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
920 mm
Gewicht:
4.46 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,55*
€ 419,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,63*
€ 411,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,64*
€ 398,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,36*
€ 390,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.