Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlabdeckung Top für BT700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240818
240818
Artikel-Nr.:
     711-240818
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     191505004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
Edelstahlabdeckung Top für BT700
- Leicht zu pflegen und zu reinigende Oberfläche
- Rostfreier Inox Stahl
- Als Abdeckhaube für Schichtholz Multiplex Platte
- 720 x 471 x 30 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
470 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
720 mm
Gewicht:
3.52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,91*
€ 348,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.