Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Top für Werkstattwagen BT1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240817
240817
240817
240817
Artikel-Nr.:
     711-240817
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     191505003
EAN/GTIN:
     7612206147828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
kraftwerk werkstattwagen
werkstattwagen
Holzplatte
- Leicht zu pflegen
- Multiplex-Arbeitsfläche aus Buche-Holz
- Ideale Arbeitsplatte
- 474 x 1102 x 25 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
455 mm
Traglast:
450 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
1102 mm
Gewicht:
9.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,16*
€ 434,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,68*
€ 412,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,18*
€ 400,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,21*
€ 367,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.