Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Top für Werkstattwagen BT900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240816
240816
240816
240816
Artikel-Nr.:
     711-240816
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     191505002
EAN/GTIN:
     7612206147811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
kraftwerk werkstattwagen
werkstattwagen
Holzplatte
- Leicht zu pflegen
- Multiplex-Arbeitsfläche aus Buche-Holz
- Ideale Arbeitsplatte
- 474 x 902 x 25 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
455 mm
Traglast:
450 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
902 mm
Gewicht:
8.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,74*
€ 399,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,81*
€ 375,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.