Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,Breite 300mm,Farbe RAL7016 Anthrazitgrau,Höhe 300mm,Länge 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240804
240804
240804
Artikel-Nr.:
     711-240804
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     145143013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb
- H 300x B 300 x T 160 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
160 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Gewicht:
0.39 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, abfall korb, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.