Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagefach mit Griff für 8 Dosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240803
240803
240803
Artikel-Nr.:
     711-240803
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     145143012
EAN/GTIN:
     7612206139359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
Ablagefach mit Griff für 8 Dosen
- Fachgröße 75 x 80 mm, großer Griff, variabel einteilbar (= Chemiedosenhalter)
- B 300 x H 100 x T 160 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
160 mm
Höhe:
380 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Gewicht:
0.26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.