Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagefach,Breite 215mm,Farbe RAL7016 Anthrazitgrau,Höhe 60mm,Länge 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240802
240802
240802
Artikel-Nr.:
     711-240802
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     145143011
EAN/GTIN:
     7612206139342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
Ablagefach
- Für Dosen und Kleinteile
- B 60 x H 215 x T 90 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
90 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
215 mm
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.