Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden,für Werkbank und Schweisstisch 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240674
240674
Artikel-Nr.:
     711-240674
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     138010124
EAN/GTIN:
     7612206137454
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
Ablageboden für Werkbank
KRAFTWERK MyWorkplace. Ihre eigene Zusammenstellung aus unserem Einzelsortiment. Ablageboden 138.010.124 für Modular Werktisch 1500. Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Für eine komplette Ablage werden 2 Böden benötigt. B 1242 x T 264 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
1242 mm
Breite:
264 mm
Gewicht:
6.79 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbankablageboden, ablageboden für werkbank, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.