Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel für Schubladenboxen 100x533x590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240666
240666
Artikel-Nr.:
     711-240666
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     137100000
EAN/GTIN:
     7612206137683
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
KRAFTWERK MyWorkplace. Ihre eigene Zusammenstellung aus unserem Einzelsortiment. Sockel für Schubladenboxen 137.100.000 mit den Maßen 533 x 590mm. Höhe 100 mm.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
533 mm
Breite:
590 mm
Gewicht:
4.51 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.