Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel für Schubladenboxen 50x533x590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240665
240665
Artikel-Nr.:
     711-240665
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     137050000
EAN/GTIN:
     7612206137676
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
KRAFTWERK MyWorkplace. Ihre eigene Zusammenstellung aus unserem Einzelsortiment. Sockel für Schubladenboxen 137.050.000 mit den Maßen 533 x 590mm. Höhe 50 mm.

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
533 mm
Breite:
590 mm
Gewicht:
2.83 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.