Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Einlage,mit Schraubendreher TX/Innensechskannt,18-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240443
240443
Artikel-Nr.:
     711-240443
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     105110002
EAN/GTIN:
     7612206139519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
VDE Schraubendreher-Einlage, 18-tlg.
- VDE TX-Schraubendreher: T6 - T45
- VDE Innensechskant-Schraubendreher: 2.5 - 8 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Höhe:
50 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Gewicht:
1.78 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.