Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service Wagen BT700 40x60mit Gummimatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240350
240350
240350
240350
240350
240350
240350
240350
240350
Artikel-Nr.:
     711-240350
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     101911000
EAN/GTIN:
     7612206147118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Werkstattwagen
BASIC LINE Servicewagen 60/40, leer
MADE IN GERMANY
- Ablagefläche mit Gummimatte
- Mit zwei Bock- und Lenkrollen
- Flächenmaß: 40 x 60 cm
- RAL 7015/9006
- Gesamttragkraft: 300 kg
- 719 x 474 x 1000 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
720 mm
Traglast:
300 kg
Höhe:
1000 mm
Breite:
474 mm
Farbe:
schiefergrau/weißaluminium // RAL7015/RAL9006
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, kraftwerk werkstattwagen, werkstattwagen, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,27*
€ 562,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,79*
€ 559,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,60*
€ 538,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,07*
€ 515,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,03*
€ 457,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.