Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box für Werkstattwagen BT700,40x60 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240346
240346
Artikel-Nr.:
     711-240346
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     101900002
EAN/GTIN:
     7612206146975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung
Werkzeug
BASIC LINE Werkzeugtruhe BT700 60/40, 2 Schubladen, leer
MADE IN GERMANY
- Für alle 60/40 BASIC LINE Werkstattwagen
- Sehr stabile doppelwandige Stahlblechkonstruktion
- 2 kugelgelagerte Schubladen
- Schubladeneinzelverriegelung über die ganze Leiste (Einhandbetätigung)
- Seitliche Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- Tragfähigkeit pro Schublade: 45 kg
- Schubladen: 1 x 75 mm / 1 x 150 mm
- RAL 7015/9006
- 369 x 719 x 475 mm

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Länge:
720 mm
Schließsystem:
Zentralverschluss
Traglast:
250 kg
Höhe:
100 mm
Breite:
474 mm
Farbe:
schiefergrau/weißaluminium // RAL7015/RAL9006
Gewicht:
29.22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,83*
€ 855,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,07*
€ 847,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,38*
€ 827,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,15*
€ 795,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,53*
€ 730,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.