Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer,10l,Kunststoff,blau,Henkel Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240319
240319
Artikel-Nr.:
     711-240319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EMM10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer
  • Inhalt 10 l
  • aus Kunststoff in blau
  • Henkel aus Metall

Suchbegriffe:
Eimer, Behälter aus Kunststoff, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter, Wischmoppeimer, Putzeimer

Weitere Informationen:
Reinigungstyp:
Eimer
geeignet für (Produkt/Material):
Kleinteile, Flüssigkeiten
Inhalt:
10 l
Material:
Kunststoff
Griff:
Henkel
Material Griff:
Metall
Farbe Eimer:
blau
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoff-eimer blau 10 l, einweg eimer, kunststoff-eimer 10 liter, Eimer, Behälter aus Kunststoff, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter, Wischmoppeimer, Putzeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.