Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät,f. PET/PP,manuell-automatisch,f. Band B 13-16mm,Spannkraft 900-2500 N,HxLxB 135x370x141mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240146
240146
240146
240146
240146
240146
240146
Artikel-Nr.:
     711-240146
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17221
EAN/GTIN:
     4030198172216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät BTX3-16 für PET- und Polypropylenband
  • Geeignet 4 Betriebsfunktionen: manuell, halbautomatisch, automatisch und soft (Die Soft-FUnktion halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit)
  • Für Bandbreite 13 - 16 mm mit einer Stärke von 0,8 - 1,3 mm
  • Spannkraft von 900 bis 2500 N mit einer Spanngeschwindigkeit von 900 - 2500 N
  • mit einer Akkuladung sind 200-800 Umreifungen (je nach Bandspannung) möglich
  • Höhe x Länge x Breite 135 x 370 x 141 mm
  • Verschluss per Knopfdruck über hülsenloses Vibrationsschweißverfahren
  • Variable Spanngeschwindigkeit, abspeicherbarer Favorit-Umreifungsfunktion, Bandausrichtungskontrolle, Reinigungsfunktion per Druckluft über zwei integrierte Kanäle
  • mit schlagfestem „Full Touch“ Bedienungsdisplay
  • Anzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton (N) oder Pfund (Ibs), 3-Farb-Info und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienfehlern
  • Gewichtsneutral ausbalanciert und durch die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik nahezu wasserdicht
  • Lieferung inklusive Ladegerät

Suchbegriffe:
Umreifungsgerät, Umreifungsmaschine, Spanngerät, Spann-und Verschlussgerät, Verschlussgerät, Verschlussgeräte für Umreifungsband

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Akku-Umreifungsgerät
Verpackungsart:
manuell
Umreifungsart:
4 Bedienfunktionen (manuell/halbautomatisch/automatisch/soft
für Umreifungsbandart:
PET, PP
für Bandbreite:
13-16 mm
für Bandstärke:
0.8-1.3 mm
Zug:
900-2500 N
Spanngeschwindigkeit:
0-220 mm/s
Umreifungen pro Akkuladung:
200-800
Verpackungswerkzeug Ausstattung:
„Full Touch“ Bedienungsdisplay
Verpackungswerkzeug Anzeige:
vorgegebene/effektive Bandspannkraft // Farb-/Akustiksignal
Verpackungswerkzeug Funktion:
Variable Spanngeschwindigkeit, Favoritenfunktion, Bandausric
Verschlusstechnik:
Vibrationsschweißverfahren
Verpackungswerkzeug Eigenschaft:
nahezu wasserdicht // gewichtsneutral ausbalanciert
Höhe:
135 mm
Länge:
370 mm
Breite:
141 mm
Spannungsversorgung:
Akku 18V/2,0 Ah
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuladedauer:
15-30 min
Temperaturbereich:
-10 °C bis +40 °C
Lieferumfang:
inklusive Ladegerät
Gewicht:
5.7 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE54880322
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 7,90*
ab € 2.372,49*
€ 2.408,57*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.380,47*
€ 2.416,56*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.425,43*
€ 2.461,57*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.437,00*
€ 2.473,19*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 4.519,75*
€ 4.550,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.550,87*
€ 5.415,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.537,74*
€ 5.399,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.519,75*
€ 5.378,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17225
ab € 170,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.