Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät,f. PET/PP,halbautomatisch,f. Band B 13-16mm,Spannkraft 1500 N,HxLxB 160x314x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240145
240145
240145
240145
Artikel-Nr.:
     711-240145
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17037
EAN/GTIN:
     4030198170373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
Akku-Umreifungsgerät BW-ECO Plus für PET- und Polypropylenband
  • für eine halbautomatische Umreifung für PP Kunststoffband von 0,5-1,05 mm und PET Kunststoffband von 0,5-0,8 mm
  • für Bandbreite 13 - 16 mm
  • Spannkraft von 1500 N mit einer Spanngeschwindigkeit von 1500 N
  • Höhe x Länge x Breite 160 x 314 x 140 mm
  • Doppellagig eingelegtes Band (Duplex-Verfahren) wird mittels Knopfdruck gespannt
  • Verschluss wird durch umlegen eines Hebels im Vibrationsschweißverfahren erzeugt, mit Verschlussfestigkeit 75 %
  • Einstellung von Spannkraft und Schweißzeit über Display

Suchbegriffe:
Umreifungsgerät, Umreifungsmaschine, Spanngerät, Spann-und Verschlussgerät, Verschlussgerät, Verschlussgeräte für Umreifungsband

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Akku-Umreifungsgerät
Umreifungsart:
halbautomatisch
für Umreifungsbandart:
PET, PP
für Bandbreite:
13-16 mm
geeignet für (Produkt/Material):
PP Kunststoffband 0,5-1,05 mm, PET Kunststoffband 0,5-0,8 mm
Zug:
1500 N
Verpackungswerkzeug Funktion:
Spannkraft + Schweißzeit über Display einstellbar
Spanntechnik:
Duplex-Verfahren per Knopfdruck
Verschlusstechnik:
Vibrationsschweißverfahren über Hebel
Verschlussfestigkeit:
75 %
Höhe:
160 mm
Länge:
314 mm
Breite:
140 mm
Gewicht:
5.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, einhebel-verschlussgerät banholzer, einhebel verschlussgerät, kombispanner kunststoffband, Umreifungsmaschine, Spanngerät, Spann-und Verschlussgerät, Verschlussgerät, Verschlussgeräte für Umreifungsband
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.292,74*
€ 1.323,31*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.292,75*
€ 1.323,32*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.296,09*
€ 1.326,69*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.298,89*
€ 1.329,54*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 2.311,89*
€ 2.348,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.348,05*
€ 2.794,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.333,94*
€ 2.777,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,89*
€ 2.751,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17038
ab € 142,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.