Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät BW-ECO-PLUS, 12 - 16 mm, mit Akku u. La 458888-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458888-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17037
EAN/GTIN:
     4030198170373
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
Akku-Umreifungsgerät BW-ECO-PLUS, 12 - 16 mm, mit Akku u. Ladegerät Geeignet für 13 und 16 mm PP- und PET-Band Band wird im Duplex-Verfahren eingelegt Mit einer Hand bedienbar Vertikale und horizontale Umreifungen Original Makita Akkus können verwendet werden Umreifungen pro Akkuladung ca. = 400 Spanngeschwindigkeit = 8 m/s Verschlussmechanismus = hülsenlos Bandbreite = 13 - 16 mm Bandstärke = 0,5 - 1,05 mm Akkuspannung = 18 V Batteriekapazität = 5 Ah/per unit Höhe = 16 cm Breite = 14 cm Farbe = grau silber Material = Guss Kunststoff Stahl Eigengewicht = 3,8 kg
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Bandbreite:
13 - 16 mm
Bandstärke:
0.5 - 1.05 mm
Batteriekapazität:
5 Ah/per unit
Breite:
14 cm
Eigengewicht:
3.8 kg
Farbe:
grau\;silber\;
Höhe:
16 cm
Material:
Guss\;Kunststoff\;Stahl\;
Spanngeschwindigkeit:
8 m/s
Umreifungen pro Akkuladung ca.:
400
Verschlussmechanismus:
hülsenlos
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
5.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,00*
€ 1.324,15*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.293,82*
€ 1.324,16*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.297,13*
€ 1.327,53*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.298,89*
€ 1.330,39*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.306,64*
€ 1.337,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,53*
€ 1.579,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,80*
€ 1.574,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,60*
€ 1.554,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,13*
€ 1.543,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.