Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 250kg,3 Etage(n),offen,Ladefl. LxB 410x610mm,3 Kästen,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
239854
239854
Artikel-Nr.:
     711-239854
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2382
EAN/GTIN:
     4017976023823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • Mit 3 Etage(n), offen
  • Ladefläche Länge x Breite 410 x 610 mm
  • Höhe 1100 mm
  • Etage(n) mit Stahlrahmen, neigbar
  • 3 Kästen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Kastenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
410 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Höhe:
1100 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
250 kg
Traglast Etage:
60 kg
Etagentyp:
offen
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Aufbauten:
keine
Kästen Anzahl:
3 Stück
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
ja
Etagenausrichtung:
neigbar
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Wagen Ausstattung:
mit 3 Kästen
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälteretagenwagen, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, eurokastenwagen fetra, eurokastenwagen, Kastenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,17*
€ 320,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,22*
€ 322,03*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 270,73*
€ 322,24*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 288,64*
€ 328,29*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 361,25*
€ 408,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,36*
€ 485,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,56*
€ 470,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,12*
€ 461,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,44*
€ 455,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,25*
€ 429,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,48*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,19*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,91*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,35*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.