Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,50 µm,HxB innen 350x250mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239649
239649
239649
Artikel-Nr.:
     711-239649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RSP25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beutel
Folienbeutel
Flachbeutel
Flachbeutel
  • Geeignet für mittelschwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 50 µm
  • Höhe x Breite innen 350 x 250 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest
  • Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Flachbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
50 µm
Innenhöhe:
350 mm
Innenbreite:
250 mm
geeignet für (Produkt/Material):
mittelschwere oder scharfkantge Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
7.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,12*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,45*
€ 135,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,63*
€ 124,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,09*
€ 122,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 101,12*
€ 120,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.