Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungschips flo-pak®,0,5m³,Polystyrol,weiß


Menge:  Sack  
Produktinformationen
239610
239610
239610
239610
239610
Artikel-Nr.:
     711-239610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MCFL02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips 500 liter
styroporchips
Verpackungschips flo-pak®
  • Geeignet zum Ausfüllen von Hohlräumen und flexiblen Umhüllen von Produkten
  • formstabil durch offene "8"-Form
  • Inhalt 0,5 m³
  • Wirkt antistatisch und stoßdämpfend
  • wiederverwendbar, setzt keinen Staub frei, chlorfrei, wasserunempfindlich und grundwasserneutral
  • Aus Polystyrol in weiß, 100 % recyceltes Material

Suchbegriffe:
Füllmaterial, Verpackungschip, Verpackungs-Chip

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Typ/Model:
Standard
Material:
Polystyrol
Anteil recyceltes Material:
100 %
Form:
offene "8"
Inhalt/Sack:
0.5 m³
geeignet für (Anwendung):
ausfüllen, umhüllen
Schutzeigenschaft:
antistatisch, stoßdämpfend
Füllmaterial Eigenschaft:
wiederverwendbar, setzt keinen Staub frei, chlorfrei, wasser
Farbe:
weiß
Norm:
DIN 51400 // chlorfrei
Gewicht:
1.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Füllmaterial, Verpackungschip, Verpackungs-Chip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 68,23*
€ 81,19
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 66,07*
€ 78,62
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 64,13*
€ 76,31
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 60,78*
€ 72,33
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 51,74*
€ 61,57
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.