Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterfolie,Polstermatte,Kissen rechteckig,LxB 350m x 420mm,PBAT/Stärke,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239570
239570
239570
Artikel-Nr.:
     711-239570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AIRBIOW4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkissen
Luftpolsterkette
Luftpolsterkissen
Luftpolsterfolie
Polsterfolie
  • Ausführung Polstermatte, Kissenform rechteckig
  • Rollen Länge x Breite 350 m x 420 mm
  • Materialstärke 20 µm
  • mit Perforation im Abstand von 320 mm
  • aus PBAT/Kartoffelstärke in transparent, zu 35% aus nachwachsenden Rohstoffen

Suchbegriffe:
Luftkissen, Luftpolsterkette, Luftpolsterkissen, Luftpolsterfolie, Luftpolster-Folie, Luftpolstermatte, Polstermatte, Polsterkette, Polsterfolie, Polsterkissen

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Material:
PBAT/Kartoffelstärke
Anteil nachwachsender Rohstoffe:
35 %
Luftkissen Ausführung:
Polstermatte
Kissenform:
rechteckig
Länge:
350 m
Breite:
420 mm
Perforationsabstand:
320 mm
Materialstärke:
20 µm
Farbe:
transparent
Gewicht:
7.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.